Haftschmierstoff HHS® 200 PLUS
Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 1 Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 2 Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 3 Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 4 Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 5
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/SpUH7wFKEbE

Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 1
Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 2
Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 3
Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 4
Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 200 PLUS - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Haftschmierstoff HHS® 200 PLUS

Hochleistungs-Schmierfett für extreme Belastungen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Universell einsetzbares synthetisches Hochleistungs-Schmierfett mit herausragenden Schmiereigenschaften durch den Zusatzstoff Bornitrid



Exzellente Druckbeständigkeit bei extremen Belastungen sowie sehr gute Schmierfähigkeit.



Langzeitwirkung


Hervorragendes Abdichtverhalten gegenüber Witterungseinflüssen, dadurch wird ein unvergleichlicher Langzeit-Korrosionsschutz hergestellt und trägt zur Verlängerung der Schmierintervalle bei.



Verschleißsicherheit


Das Bornitrid ermöglicht einen großen Temperatureinsatzbereich und langanhaltende Schmierwirkung. Sollte die Ölschmierung bei höheren Temperaturen (über 180 °C) abreißen, übernimmt das Bornitrid die Schmierung bis zu 1.000°C (Trockenschmierung).



Frei von Mikroplastik



Silikon-, harz- und säurefrei, n-Hexan frei

Hinweis

Physiologisch unbedenklicher Schmierstoff, daher hervorragend für die lebensmittelverarbeitende Industrie geeignet. NSF H1 registriert.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.