Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftschmierstoff HHS 2000® PLUS
Universelles, synthetisches Hochleistungshaftschmieröl mit hervorragenden Schmiereigenschaften durch den Zusatzstoff Bornitrid
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geräuschfreiheit durch gezielte Anwendung
- Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche
- Hervorragendes Kriech- und Durchdringungsvermögen
Extreme Haftung und Druckbeständigkeit
- Dank sofortiger Haftung beim Aufsprühen kein Tropfen oder Verschmutzen
- Hohe Druckbeständigkeit für zuverlässigen Schutz
Verschleißsicherheit und Materialverträglichkeit
- Bornitrid ermöglicht einen großen Temperatureinsatzbereich für eine beständige Schmierwirkung
- Bei Ölabschwächung über 180 °C übernimmt Bornitrid die Schmierung bis zu 1000 °C (Trockenschmierung)
- Frei von Mikroplastik
- Im Lebensmittelbereich einsetzbar dank NSF-Zertifizierung
- NSF-registriert nach NSF H1: Es kann hierbei zu einem technisch bedingten Kontakt mit Lebensmitteln kommen
- Beim Einsatz im lebensmittelnahen Bereich, darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden. Sollte das Produkt als Korrosionsschutzfilm verwendet werden, muss es vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur professionellen Anwendung bei hohen Druckbeanspruchungen, Abschleuderkräften oder Überkopfanwendungen wie z. B. Bowdenzüge, Bolzen, Gelenke, Scharniere, Gleitschienen, Kettenräder, Zahnstangen oder offenen Zahnräder.
- Dose vor Gebrauch gut schütteln
- Die zu schmierenden Stellen gründlich vorreinigen
- Anschließend auf die gereinigte Oberfläche gleichmäßig aufsprühen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!