Haftschmierstoff HHS® 2000
Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 2000 - 1
Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 2000 - 2
Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 2000 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Haftschmierstoff HHS® 2000

Extrem hochdruckbeständiges Teilsynthese-Öl

  • Chemische Basis: Kohlenwasserstoff
  • Farbe: Gelblich
  • Dichte: 0,742 g/cm³
  • Temperatureinsatzbereich min.: -25 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 180 °C
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Grundöl Geruch/Duft Dichte Bedingung Temperaturbes... Anzahl VE
Preis/VE
0893106
Mineralöl Öl bei 20°C 200 °C
08931061
Synthese Mineralöl Öl bei 20°C 200 °C
0893106005
Synthese Mineralöl Geruchlos
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
  • Es beseitigt Knarr- und Quitschgeräusche und hat ein hervorragendes Kriech- und Durchdringungsvermögen, sowie ein guten Korrosionsschutz.

  • Sehr gut haftendes Schmiermittel das bei drehenden und rotierenden Teilen nicht abschleudert

  • O- und X-Ring verträglich, sowie verträglich gegenüber Kunststoffen. Verhält sich neutral gegenüber lackierten Untergründen.

  • Beständig gegen Spritz- und Salzwasser, schwache Säuren und Laugen

  • Silikon-, harz- und säurefrei
Hinweis

Druckbeständigkeit bei hoher Druckbelastung Trotz hoher Druckbelastung und der Scherbewegung des Grundkörpers, bleibt der Schmierfilm des HHS 2000 aktiv und reißt nicht ab. Trennt zuverlässig Gegenkörper vom Grundkörper und gewährleistet somit optimalen Verschleißschutz bei hoher Druckbeanspruchung.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.