Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftschmierstoff HHS® 500
EP-Langzeitsprühfett für optimalen Schutz vor Witterungs- und Umgebungseinflüssen mit reduzierter Schmutzhaftung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfache Anwendung, große Wirkung
- Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche
- Hervorragendes Kriech- und Durchdringungsvermögen
Hohe Druckbelastung
- Extrem druckbeständig durch den Zusatz von EP-Additiven
- Hervorragende Geräusch- und Vibrationsdämpfung
Verlängerte Lebensdauer und Schutz
- Bestens geeignet für Schmierungen im Freien, da ein Abspülen des Schmierstoffs vermieden wird
- Sehr gut langanhaltendes, haftendes Schmiermittel
- Bietet langanhaltenden Korrosionsschutz
- Verlängerung der Schmierintervalle dank Beständigkeit gegen Verschleiß der Schmierflächen
Langanhaltende Schmierleistung
- Reduzierung der Reibungstemperatur für eine längere Schmierwirkung
- Geringer Verschleiß der Schmierflächen
- Geringe Staub- und Schmutzanhaftung
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur professionellen Anwendung bei offenen Schmierungen mit hohem Schmutz- und Witterungseinfluss wie z. B. Zahnräder, Lagern, Drahtseile, Federzüge, Gleitlager, von Türbolzen, Scharnieren, Gleitschienen, Ketten, Kettenrädern, Seilzügen, Spindeln, Zahnrädern, Zahnstangen, etc.
- Dose vor Gebrauch gut schütteln
- Die zu schmierenden Stellen gründlich vorreinigen
- Anschließend auf die gereinigte Oberfläche gleichmäßig aufsprühen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!