Haftschmierstoff HHS® 5000
Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 5000 - 1
Haftschmierstoff HHS<SUP>®</SUP> 5000 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Haftschmierstoff HHS® 5000

Extrem temperaturbeständiges Vollsynthese-Kriechöl mit PTFE

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Schmiersicherheit


  • Gelangt dort hin, wo das Schmieröl wirken muss (extrem kriechfähig)

  • Hervorragend geeignet für nicht sichtbare Schmierstellen


Verschleißsicherheit


  • Mit Festschmierstoffanteil – PTFE

  • Nach Abreißen des Fettfilms übernimmt das PTFE die Schmierung (Notlaufeigenschaft)

  • Dauerhafter Gleitschutzfilm bei hohen Temperaturbeanspruchungen


Sicherheit durch Langzeitwirkung


  • Schützt zuverlässig und langfristig vor Korrosion

  • Kein Oxidieren (Verharzen) bis +200°C, kurzfristig bis +250°C

  • Keine Verkokungsrückstände


Anwendungssicherheit


  • Gute Verträglichkeit gegenüber den meisten Kunststoffen, O-und X-Ringen

  • Verhält sich neutral gegenüber lackierten Untergründen


Spritz- und salzwasser-beständig, schwache Säuren und Laugen



Silikon-, harz- und säurefrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.