Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftschmierstoff HHS® 6000 PLUS
Hochleistungs-Schmieröl für extreme Geschwindigkeiten
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Universell einsetzbares synthetisches Hochleistungs-Schmieröl mit herausragenden Schmiereigenschaften durch den Zusatzstoff Bornitrid.
Hohe Kriechfähigkeit und effektiver Oberflächenschutz
Die niedrige Viskosität ermöglicht extreme Leichtgängigkeit und Reibungsreduzierung auch bei extrem hohen Geschwindigkeiten. Ausgezeichnete Kriecheigenschaft sorgt für Tiefenschmierung und Schutz. Ein effektiver Oberflächenschutz gegen Verschleiß und Korrosion wird hergestellt.
Verschleißsicherheit
Das Bornitrid ermöglicht einen großen Temperatureinsatzbereich und langanhaltende Schmierwirkung. Sollte die Ölschmierung bei höheren Temperaturen (über 180 °C) abreißen, übernimmt das Bornitrid die Schmierung bis zu 1.000°C (Trockenschmierung).
Frei von Mikroplastik
Frei von Silikon-, harz- und säurefrei und n-Hexan
Physiologisch unbedenklicher Schmierstoff, daher hervorragend für die lebensmittelverarbeitende Industrie geeignet. NSF H1 registriert.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur professionellen Anwendung bei kleinsten Toleranzen, Präzisionsteilen oder auch bei hohen Temperaturbeanspruchungen, wie z.B. Lagerungen, Ketten, Gelenken, Federn, Gleitschienen oder Bowdenzüge.
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnden Teile gründlich vorreinigen. Anschließend auf die gereinigte Oberfläche aufsprühen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!