Haftschmierstoff HHS® Drylube
Haftschmierstoff HHS<SUP>® </SUP>Drylube - 1
Haftschmierstoff HHS<SUP>® </SUP>Drylube - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Haftschmierstoff HHS® Drylube

Hochabschleuderfestes Trocken-Synthesewachs mit PTFE

  • Chemische Basis: Synthetisches Wachsoxidant
  • Grundöl: Synthetisches Wachs
  • Farbe: Gelb, Braun
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Dichte: 0,714 g/cm³
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Flammpunkt min.: 130 °C
  • Silikonfrei: Ja
  • Säurefrei: Ja
  • Harzfrei: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Beständigkeit gegen: Salzwasser, Schwache Laugen, Schwache Säuren, Spritzwasser
  • Pourpoint: -20 °C
  • Inhalt: 400 ml
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
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
Art.-Nr. Chemische Basis Grundöl Farbe Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
08931066
Synthetisches Wachsoxidant Synthetisches Wachs Gelb, Braun Charakteristisch
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
Trocken-Synthesewachs


  • Kein Wegschleudern des Schmierstoffs bei schnelldrehenden und rotierenden Teilen

  • Geringe Schmutzanhaftung

  • Hervorragender Korrosionsschutz


Außergewöhnlich gute Kriechfähigkeit und Spalteindringverhalten


  • Schmieren von schwer zugänglichen Stellen

  • Dringt in kleinste Zwischenräume ein

  • Schützt vor "Durchhang"


Mit Festschmierstoffanteil – PTFE


Gute Notlaufeigenschaft und Temperaturbeständigkeit.



Hervorragende Materialverträglichkeit


  • Schützt und pflegt O- und X-Ringe

  • Kunststoffverträglich

  • Verhält sich neutral gegenüber lackierten Untergründen


Spritz- und salzwasserbeständig, schwache Säuren und Laugen



Silikon-, harz- und säurefrei

HinweisDieses Produkt unterliegt nicht der Viskositätseinstufung. Das Produkt bildet kurz nach dem Aufsprühen einen hochwirksamen Trocken-Schmierfilm auf Wachsbasis und sichert dadurch einem optimalen Korrosionsschutz.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.