Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Adhesive lubricant HHS® 1000
Fling-proof low-viscosity grease with dual effect: Penetrating properties of an oil, adhesive and pressure-resistant like grease
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Lors de la pulvérisation : Huile
- Bonnes propriétés capillaires
- Bonne pénétration dans tous les interstices
- Protège contre la corrosion
- Pénètre aux endroits que la graisse classique ne peut pas atteindre
Après l'évaporation : Graisse
- Extrêmement adhésive
- Ne cisaille pas
- Effet efficace et durable
Excellente résistance à la pression
- Film lubrifiant extrêmement résistant à l'arrachement et aux contraintes de pression élevées
- Excellent amortissement des bruits et des vibrations
Bonne compatibilité avec les matériaux
- Compatible avec les joints toriques et joints d'étanchéité
- Compatible avec le plastique
- Comportement neutre sur les surfaces peintes
Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases
Sans silicone, sans résine, sans acide et sans AOX
Graisse à faible viscosité et résistante à la projection, double effet : propriétés de pénétration semblables à celles de l'huile ; adhésive et résistante à la pression comme de la graisse.
Convient à la lubrification dans des conditions de nouvelle lubrification difficiles, lors des opérations d'entretien et de maintenance, par ex. roulements internes, câbles métalliques, articulations, arbres, roulements à rouleaux.
Bien secouer la bombe avant utilisation. Nettoyer soigneusement le point de lubrification. Puis pulvériser sur la surface nettoyée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!