Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adhesive lubricant HHS® 1000
Fling-proof low-viscosity grease with dual effect: Penetrating properties of an oil, adhesive and pressure-resistant like grease
Register now and access more than 60,000 products
Altre varianti
Register now and access more than 60,000 products
Hotline Assistenza telefonica: +43 50 8242 0
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Durante l'applicazione: olio
- Buone proprietà di scorrimento
- Elevata penetrazione negli interstizi
- Resistente alla corrosione
- Penetra nelle aree in cui il grasso convenzionale non riesce a penetrare.
Dopo l'evaporazione: grasso
- Estremamente adesivo
- Resistente alle forze centrifughe
- Buon effetto a lungo termine
Eccellente resistenza alla pressione
- Pellicola lubrificante estremamente resistente allo strappo anche con pressioni elevate
- Eccellente attenuazione di rumore e vibrazioni
Buona compatibilità con i materiali
- Compatibile con O-ring e X-ring
- Compatibile con materiale plastico
- Effetto neutro sulle superfici verniciate
Resistente a spruzzi d'acqua, acqua salata, acidi e basi deboli
Prodotto privo di silicone, resine, acidi e AOX
Grasso a bassa viscosità resistente alle forze centrifughe con doppio effetto: proprietà di penetrazione di un olio, adesivo e resistente alla pressione come il grasso.
Adatto per la lubrificazione in condizioni complicate durante le operazioni di manutenzione e riparazione, ad esempio cuscinetti interni, cavi, giunti, alberi, cuscinetti a rulli
Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Pulire accuratamente le aree da lubrificare. Spruzzare quindi il prodotto sulla superficie pulita.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.