Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftschmierstoff HHS® 500
EP-Langzeitsprühfett mit einer hohen Schutzwirkung gegenüber Witterungs- und Umgebungseinflüssen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geringe Staub- und Schmutzanhaftung
- Bestens geeignet bei offenen Schmierungen im Freien
- Längere Lebensdauer des Schmierfetts
- Hervorragendes Abdichtverhalten
- Verlängerung der Schmierintervalle
Beständig gegen Salz- und Spritzwasser, sowie schwache Säuren und Laugen
- Hervorragender Korrosionsschutz
- Kein Abspülen des Schmierstoffs
- Oxidationsstabil
Hohe Druckbelastung der zu schmierenden Teile
- Extrem druckbeständig durch den Zusatz von EP-Additiven (EP = extreme Pressure)
- Hervorragende Geräusch- und Vibrationsdämpfung
Minimierung von Verschleiß- und Substanzverlust der Schmierflächen
- Reduziert die Reibungstemperatur, somit längere Schmierwirkung
- Geringer Verschleiß
Silikon-, harz- und säurefrei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
EP-Langzeitsprühfett mit einer hohen Schutzwirkung gegenüber Witterungs- und Umgebungseinflüssen.
Geeignet für offene Schmierungen mit hohem Schmutz- und Witterungseinfluss, z. B. Zahnräder, Lagern, Drahtseile, Federzüge, Gleitlager, uvm. Durch geringe Staub- und Schmutzanhaftung ist das HHS 500 bestens geeignet bei offenen Schmierungen im Freien. Das hochviskoses Sprühfett mit verschleiß- und korrosionsschützenden Eigenschaften ist auch ideal zur Schmierung von Türbolzen, Scharnieren, Gleitschienen, Ketten, Kettenrädern, Seilzügen, Spindeln, Zahnrädern, Zahnstangen, usw.
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu schmierenden Stellen gründlich mit HHS® CLEAN, Art.-Nr. 089310610 vorreinigen. Anschließend auf die gereinigte Oberfläche aus 20-30 cm Entfernung gleichmäßig aufsprühen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!