Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
HTS Hochtemperatur Schmierstoff
PTFE-hältiger hochtemperaturbeständiger und kriechfähiger Haftschmierstoff mit Langzeitwirkung.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Biologisch abbaubar ≥ 95 % (CEC-L 33-T-82-Test)
- Hohe Temperaturbeständigkeit von –30°C bis ca. +250°C
- Sehr gute Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen
- Hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften
- Beste Schmiereigenschaften auch bei extremen Temperaturbelastungen (SRV-Test)
- Optimale Kriechfähigkeit
- Wasser- und feuchtigkeitsabweisend, sowie spritz- und salzwasserbeständig
- Silikon- und mineralölfrei
Sämtliche bewegliche Teile wie z.B. Türscharniere, Ketten, Brems-, Schalt- und Kupplungsstangen, Bowdenzüge, Schraubverbindungen, Gleitschienen, Ventilspindeln, Schubstangen von Antrieben für Wasserventile, usw.
Beim Aufbringen ist das Material dünnflüssig und kriechfähig. Nach dem Ablüften des Lösemittels bleibt lediglich ein extrem temperaturbeständiger und haftfester Schmierfilm zurück, der eine dauerhafte Schmierung und Korrosionsschutz gewährleistet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!