Haftschmierstoff für Gabelstapler

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Haftschmierstoff für Gabelstapler

Hochwertiges synthetisches Schmieröl speziell entwickelt für den Einsatz bei Schmierungen von Gabelstaplern.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Druckbeständiges Schmiermittel für den Gabelstapler und Zubehör

  • Vibrations- und geräuschreduzierend

  • Sehr gute Schmiereigenschaften

  • Schützt zuverlässig vor Korrosion

  • Hohe Kriechfähigkeit

  • Hervorragende Verträglichkeit mit den meisten Metallen, Kautschuk und Kunststoffteilen, welche bei Gabelstaplern eingesetzt werden. O- und X-Ring verträglich, sowie verträglich gegenüber Kunststoffen

  • Verhält sich neutral gegenüber lackierten Untergründen

  • Frei von Silikon, Harz und Säuren

  • Temperatureinsatzbereich: -25°C to 180°C. Kurzfristig: 200°C
Hinweis

Die Dose vor Gebrauch schütteln, Teile einsprühen und kurzzeitig einwirken lassen. Die Dose nach Gebrauch über Kopf freisprühen.