Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftschmierstoff für Gabelstapler
Hochwertiges synthetisches Schmieröl speziell entwickelt für den Einsatz bei Schmierungen von Gabelstaplern.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Druckbeständiges Schmiermittel für den Gabelstapler und Zubehör
- Vibrations- und geräuschreduzierend
- Sehr gute Schmiereigenschaften
- Schützt zuverlässig vor Korrosion
- Hohe Kriechfähigkeit
- Hervorragende Verträglichkeit mit den meisten Metallen, Kautschuk und Kunststoffteilen, welche bei Gabelstaplern eingesetzt werden. O- und X-Ring verträglich, sowie verträglich gegenüber Kunststoffen
- Verhält sich neutral gegenüber lackierten Untergründen
- Frei von Silikon, Harz und Säuren
- Temperatureinsatzbereich: -25°C to 180°C. Kurzfristig: 200°C
Die Dose vor Gebrauch schütteln, Teile einsprühen und kurzzeitig einwirken lassen. Die Dose nach Gebrauch über Kopf freisprühen.
Geeignet für die allgemeine Wartung und Schmierung von Gabelstaplern, Ketten und Einsatzteile. Für Universalschmierung und für hohe Druckbelastungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!