Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Haftsynthese Strong
Extrem haftender synthetischer Schmierstoff mit geringer Tropfenneigung und Notlaufeigenschaften dank Bornitrid. Extrem spritz- und salzwasserbeständig sowie hochdruck- und hochtemperaturbeständig.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Human+Technology®
- Hoher Arbeits- und Anwenderschutz, da frei von nervenschädigendem n-Hexan, potenziell allergieauslösenden Duft- und Farbstoffen sowie schädlichen Lösungsmitteln
- Keine toxikologisch relevante Kennzeichnung
- NSF registriert
- ISO 21469 sowie Kosher- und Halal-zertifiziert
- Rezeptur frei von Silikonöl, PFAS und Mikroplastik
- Geringere Belastung für Mensch und Umwelt durch den Einsatz weniger gesundheitsbedenklicher Inhaltsstoffe
Eigenschaften
- Sofortige und extrem gute Haftwirkung auf allen Untergründen, wodurch der Verbrauch reduziert wird
- Bornitrid sorgt für reibungsreduzierende Wirkung mit guten Notlaufeigenschaften
- Farblos, transparent und nicht verfärbend
- Hohe Spritz- und Salzwasserbeständigkeit sorgt für zuverlässigen Korrosionsschutz
- Hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit
- Sehr gute Kriechwirkung nach dem Aufsprühen sowie sehr gute Dämpfungseigenschaften
- Lösungsmittelfrei und dadurch extrem kurze Ablüftzeit
- Bei der Verwendung des Produkts in der lebensmittelverarbeitenden Industrie darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden.
- Bei der Nutzung des Produkts als Korrosionsschutzfilm muss es vor der Wiederinbetriebnahme des Geräts vollständig entfernt werden.
- Zur Dauerschmierung von beweglichen Teilen wie Ketten, Seilen, offenen Antrieben, Hebeln, Gelenken, Gestängen, Scharnieren, Gleitstellen und Lagern, bei denen ein haftstarker Schmierstoff benötigt wird
- Für Überkopf-Schmierstellen, bei denen ein Tropfen verhindert werden soll
Vor der Anwendung die Produktinformation beachten. Vor Gebrauch die Dose gut schütteln, die zu schmierenden Teile vorreinigen und aus ca. 20 cm Entfernung einsprühen. Für optimalen Korrosionsschutz den Vorgang wiederholen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!