Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Halogenlampe Truckstar Pro +120 % Truckstar Pro +120 % für den sicherheitsorientierten Fahrer
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Bis zu 120 % mehr Licht auf der Straße im Bereich von 50–75 m im Vergleich zu einer Standardlampe und den gesetzlichen Mindestanforderungen
- Schont die Konzentration bei Langstrecken
- Schnellere Reaktionsmöglichkeit auf Hindernisse, Gefahren und Beschilderungen
Bis zu 2,5fach höhere Lebensdauer gegenüber einer Standardlampe
- Dadurch ergeben sich verlängerte Wechselintervalle
Nkw (z.B. Bus, Nutzfahrzeug etc.)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!