Hammerhalter

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hammerhalter

Mit Gürtelschlaufe und robustem, freischwingendem Haltebügel aus Edelstahl.

  • Länge x Breite x Höhe: 110 x 70 x 160 mm
  • Für Gürtelbreite: 70 mm
  • Werkstoff: PES - Polyester
  • Farbe: Schwarz, Grau
  • Produktgewicht (per Stück): 93 g
  • Traglast max.: 3 kg
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
Art.-Nr. Länge x Breite x Höhe Für Gürtelbreite Werkstoff Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0715930230
110 x 70 x 160 mm 70 mm PES - Polyester Schwarz, Grau
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
  • Gummiband an der Außenseite für Stifte und kleine Schraubendreher

  • Gürtelschlaufe und Hammerhalteraufnahme hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)
Hinweis

Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.