Hammerschlagniet
Hammerschlagniet - 1
Hammerschlagniet - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hammerschlagniet

Rostfreie Befestigung mit abgerundetem Pilzkopf, Niet: Alu, Dorn: Stahl A2

  • Nenndurchmesser: 4,8 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Hülsenlänge Setztiefe in Vollstein (h s) Bohrernenndur... Achsabstand (a) Anzahl VE
Preis/VE
094548 19
17,8 mm 20 mm 5 mm 90 mm
200 St.
094548 26
25,4 mm 20 mm 5 mm 90 mm
200 St.
094548 40
40 mm
200 St.
094548 29
27,9 mm 20 mm 5 mm 90 mm
200 St.
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
  • Einfache Montage durch Einschlagen mit Handhammer

  • Rostfreie Befestigung mit abgerundetem Pilzkopf

  • Definierte Dorneinschlagsicherung zur Hohllagenüberbrückung

  • Dorn aus nichtrostendem Stahl A2 für uneingeschränkte Verwendung im Außenbereich