Desinfektionsmittel Quick & Clean

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Desinfektionsmittel Quick & Clean

Universal-Sanitizer zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen und Händen. Dermatologisch getestet.

  • Chemische Basis: Ethanol
  • Geruch/Duft: Alkohol
  • Farbe: Transparent, weißlich
  • Flammpunkt min.: 21 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 60 Monate
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Inhalt: 100 ml
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
Art.-Nr. Chemische Basis Geruch/Duft Farbe Flammpunkt min. Anzahl VE
Preis/VE
0890600307
Ethanol Alkohol Transparent, weißlich 21 °C
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
  • Gebrauchsfertig für die Reinigung und Desinfektion von Händen und Oberflächen

  • Getestet als Flächendesinfektionsmittel gegen Mikroorganismen

  • Hautfreundlich

  • Enthaltene Wirksubstanzen sind nach EN 1062/2014 gelistet

  • Erfüllt die Normen PN-EN 1276/2010

  • Der dermatologische Report entspricht EN 1223/2009 für kosmetische Produkte
Hinweis

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Halten Sie die Flasche fest verschlossen. Nicht auf heißen Oberflächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden. Das Produkt an einem sicheren, sonnengeschützten Ort mit einer Temperatur zwischen 10°C und 25°C lagern.