Handbohrmaschine EHB 32/2.2 R R/L
Handbohrmaschine EHB 32/2.2 R R/L - 1
Handbohrmaschine EHB 32/2.2 R R/L - 2
Handbohrmaschine EHB 32/2.2 R R/L - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handbohrmaschine EHB 32/2.2 R R/L

Sehr drehmomentstarke Handbohrmaschine zum Eindrehen von sehr großen Vollgewinde-Holzschrauben.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 1800 W
  • Drehzahl bei Nennlast 1. Gang min./max.: 60-140 U/min
  • Drehzahl bei Nennlast 2. Gang min./max.: 200-470 U/min
  • Bohrdurchmesser in Stahl max.: 32 mm
  • Bohrdurchmesser in Aluminium max.: 60 mm
  • Bohrdurchmesser in Holz max.: 100 mm
  • Spannhalsdurchmesser: 65 mm
  • Maschinengewicht: 6,4 kg
  • Kabellänge: 3,15 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz min./max. Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
0997676867
230 V/AC 50 / 60 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 1800 W
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
Maximaler Schutz der Maschine


Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung



Optimale Einstellmöglichkeit auf Schraubdurchmesser


Drehmomentregelung, Drehzahlregelung und –konstanthaltung



Schutz des Bedieners


Mechanische Sicherheitskupplung