Desinfektionsmittel MultiSan D 80

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Desinfektionsmittel MultiSan D 80

Desinfektionsmittel zur Reinigung und Desinfektion der Hände. Dermatologisch getestet.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Gebrauchsfertig für die Reinigung und Desinfektion der Hände

  • Getestet gegen Mikroorganismen

  • Hautfreundlich

  • Dermatologisch getestet

  • Enthaltene Wirksubstanzen sind nach EN 1062/2014 gelistet

  • Entspricht der Norm PN-EN 1276/2010

  • Der dermatologische Bericht erfüllt die EN 1223/2009 für kosmetische Produkte
Hinweis

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht geschlossen halten. Das Produkt an einem sicheren, sonnengeschützten Ort mit einer Temperatur zwischen 10°C und 25°C lagern.