Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Desinfektionsmittel MultiSan D 80
Desinfektionsmittel zur Reinigung und Desinfektion der Hände. Dermatologisch getestet.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Gebrauchsfertig für die Reinigung und Desinfektion der Hände
- Getestet gegen Mikroorganismen
- Hautfreundlich
- Dermatologisch getestet
- Enthaltene Wirksubstanzen sind nach EN 1062/2014 gelistet
- Entspricht der Norm PN-EN 1276/2010
- Der dermatologische Bericht erfüllt die EN 1223/2009 für kosmetische Produkte
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht geschlossen halten. Das Produkt an einem sicheren, sonnengeschützten Ort mit einer Temperatur zwischen 10°C und 25°C lagern.
Auf trockene Hände auftragen, für einige Sekunden einreiben und während der gesamten Anwendungszeit feucht halten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!