Analoger Reifenfüller

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Analoger Reifenfüller

Präzise Messwerte durch optimalen Schutz des Manometers

  • Messbereich Druck min./max.: 0-12 bar
  • Messgenauigkeit Bedingung Druck: < 0,08 bar: 0-4 bar, < 0,16 bar: 4-10 bar, < 0,25 bar: > 10 bar
  • Betriebsdruck max.: 16 bar
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: 5 bis 40 °C
  • Messbares Medium: Luft, Stickstoff
  • Manometerdurchmesser: 80 mm
  • Schlauchlänge: 500 mm
  • Anschlussgewinde: M18 x 1,5
  • Produktgewicht (per Stück): 1057,250 g
  • Messbereich Druck max.: 12 bar
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
Art.-Nr. Messbereich Druck min./max. Messgenauigkeit Bedingung Druck Betriebsdruck max. Temperaturein... Anzahl VE
Preis/VE
071554 05
0-12 bar < 0,08 bar: 0-4 bar, < 0,16 bar: 4-10 bar, < 0,25 bar: > 10 bar 16 bar 5 bis 40 °C
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
Lange Lebensdauer


Stoßgedämpfter Anschlussnippel federt effektiv ungewollte Stürze ab.



Störungsfreier Betrieb


Eingebaute Metallsiebe filtern Schmutzpartikel heraus ohne die Luftmenge zu reduzieren.



Dauerhaft präzise Messwerte


Die Messmechanik ist durch integrierte Schutzmechanismen geschützt.



Leicht ablesbares Präzisionsmanometer


Das große Ziffernblatt bietet genügend Platz für die Skaleneinteilung.