Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Handhebelfasspumpe
Selbstsaugende robuste Polypropylen-Handhebelpumpe mit Viton-Dichtungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sicherer Halt durch Arretierungsring
- 2"-Fassanschluss
- Teleskop-Pumprohr für 60-l- und 200-l-Fässer; variabel von 500 – 900 mm
- Fördermenge: ca. 300 ml/Hub
Geeignet zur Förderung von Ölen bis SAE 40, Motorenöl, Dieselöl, Hydrauliköl, Getriebeöl, AdBlue, Kühlerfrostschutz, Scheibenfrostschutz, Wasser, Abfettung, Würth-Bremsenreiniger acetonfrei, nicht beständig bei acetonhaltigem Bremsreiniger anderer Hersteller.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!