Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Handhebelfettpresse Lube-Shuttle®
Das System für Schmierfette in 400 g-System-Kartuschen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Fettkartusche, ohne Öffnen der Presse
- Kein Entlüften mehr notwendig, kaum Störungen durch Luft
- Permanente Kontrolle über Füllstand und Fettsorte von außen
- Optimale Restentleerung der Kartuschen, absolut umweltfreundlich
- Auch bei niedrigen Temperaturen guter Fettnachfluss
- Arbeitsdruck über 400 bar, Höchstdruck bis ca. 800 bar
- Fördermenge pro Hub bis 1,5 cm³ (abhängig von Viskosität und Temperatur)
Lube-Shuttle® ist eine eingetragene Marke der MATO GmbH & Co KG.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Verarbeitung von Schmierfetten in 400 ml-System-Kartuschen bis NLGI-Klasse 2.
Deckel von der Kartusche nehmen und die Kartusche in die Lube-Shuttle Handhebelfettpresse einschrauben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!