- Für Alu ø 2,4 - 5 mm
- Für Stahl ø 3 - 4 mm
- Reduziert die erforderliche Handkraft um 40% (auf 255 N)
- Hochwertige Verarbeitung
- Ergonomisches Design
Lieferumfang (im Karton):
- 1 Handnietzange
- 3 Mundstücke (10/18, 10/24, 10/29)
- 1 Auffangbehälter mit Montageschlüssel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!