Handverschraubungsgerät DF-Short, PH 3 / ohne Maschine

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handverschraubungsgerät DF-Short, PH 3 / ohne Maschine

Zum Verschrauben von Eurofast®-Schrauben mit einem 6-kant Kopf, bzw. das DF-Short zum Verschrauben von OMG®-Schrauben mit einem Linsenkopf ein.

  • Produktgewicht (per Stück): 0,580 kg
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
Art.-Nr. Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
08386001
0,580 kg
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
  • Ein variabler Tiefenanschlag regelt die gewünschte Einschraubtiefe des Befestigers

  • Durch eine Verlängerung kann das Verschraubungsgerät im Stehen eingesetzt werden

  • Ein Maschinenadapter für verschiedene Schrauber-Typen kann separat bestellt werden