Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hartlot-Universalflussmittel Nr. 50 FM
Flussmittelpaste nach DIN EN 1045, Typ FH10
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Flussmittel zum Hartlöten von Kupfer, Messing und Rotguss
- DIN 29454
- Weiße Paste
Die Flussmittelrückstände sind korrosiv und müssen daher entfernt werden.
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Flussmittel zum Hartlöten von Kupfer, Messing und Rotguss Legierungen, außer Leichtmetallen mit einem Wirktemperaturbereich von 500°C bis 800°C
Paste vor Gebrauch gut umrühren. Flussmittel durch Einstreichen oder Eintauchen auf das gereinigte Werkstück auftragen. Auch die Umgebung der Lötstelle sollte mit Flussmittel versehen werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!