Hartmetall Frässtift Zahnung RADIUS
Hartmetall Frässtift Zahnung RADIUS - 1 Hartmetall Frässtift Zahnung RADIUS - 2 Hartmetall Frässtift Zahnung RADIUS - 3 Hartmetall Frässtift Zahnung RADIUS - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/ABAlTuHMe-0

Hartmetall Frässtift Zahnung RADIUS - 1
Hartmetall Frässtift Zahnung RADIUS - 2
Hartmetall Frässtift Zahnung RADIUS - 3
Hartmetall Frässtift Zahnung RADIUS - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hartmetall Frässtift Zahnung RADIUS

Der Radius-Profi mit einer Kombination aus Zylinder- und Walzenrundform für eine schnelle, einzigartige Kantenverrundung bei Innen- und Außenfasen in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Stahl < 60 HRC, Guss, Edelstahl, Sonderlegierungen, harte und zähe Werkstoffe (z.B. Hardox) und harte NE-Metalle.
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
  • Spezielle Zahngeometrie mit überschneidender Verzahnung im Mittelpunkt des Frässtifts für die komfortable Herstellung von glatten Radien.

  • Die selbstzentrierende Führungsgeometrie verhindert ein Abgleiten oder Verrutschen an scharfen Kanten.

  • Durch die glatte Stirnseite des Frässtifts werden Beschädigungen an der Werkstückoberfläche verhindert.

  • Ruhiges Fräsverhalten und gute Führbarkeit

  • Gemäß strengen Qualitätsstandards produziert mit 100%-Inspektion der gelöteten Verbindungen

  • Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Hinweis

Tragen Sie bei der Anwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Augenschutz, Gehörschutz, Schutzhandschuhe. Beachten Sie die Empfehlungen zur Drehzahl (n) und Schnittgeschwindigkeit (Vc) für das zu bearbeitende Material sowie die Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen auf den Übersichtstabellen. Achten Sie vor dem Einsatz auf eine einwandfreie Rundlaufgenauigkeit und die korrekte Spannfunktion des Werkzeugantriebs. Wählen Sie die Einspannlänge nicht zu klein. Wir empfehlen eine Mindesteinspannlänge von ca. 2/3 der Schaftlänge. Aufgrund der hohen Zerspanungsleistung können Verfärbungen am Schaft auftreten. Dies ist auf die extrem hohe Temperaturentwicklung zurückzuführen und stellt kein Sicherheitsrisiko dar. Die Bearbeitung erfolgt in der Regel im Gegenlauf. Passende Werkzeugantriebe: Biegwellenantrieb, Geradschleifer, Roboter, Werkzeugmaschinen

Anwendungsgebiet