Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hautschutzlotion Combi
Universelle Hautschutzlotion mit dualem Wirkungsprinzip. Zum Schutz bei häufig wechselnden Arbeitsstoffen. In einer praktischen 250 ml Flasche mit Klappverschluss.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Duales Wirkungsprinzip
Es werden sowohl Inhaltsstoffe mit einer Barrierefunktion gegen wasserlösliche, wie auch gegen wasserunlösliche Schadstoffe verwendet.
Hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl
Inhaltsstoffe wie D-Panthenol, Vitamin E wirken entzündungshemmend und fördern die Regenerationsfähigkeit der Haut.
Wirkt hautverfestigend, reduziert die Hautbelastung, unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut
- Daher ist die Lotion auch zur Anwendung unter Schutzkleidung, wie z.B. PVC- oder Gummihandschuhen, geeignet
- Die Lotion besitzt durch ihr sehr gutes Einziehvermögen eine hohe kosmetische Akzeptanz bei den Anwendern
Frei von Silikonöl
Hinterlässt keine Spuren auf Werkstücken oder Werkzeugen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Bei häufig wechselnden oder nicht klar definierten Hautgefährdungen sowie bei mechanischer Belastung der Haut, z.B. durch Werkzeuge, Glasfasern, Drahtwolle oder Kartonagen, geeignet.
Wirkt sowohl gegen wasserlösliche Stoffe wie z.B. wassermischbare Kühlschmierstoff, verdünnte Säuren, Laugen, Reinigungsmittel, Zement und Kalk, als auch gegen wasserunlösliche Arbeitsstoffe wie z.B. Öl, organische Lösemittel, Schneidöl und andere ölige Substanzen.
- Vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sorgfältig auf die vorher gründlich gereinigte und sorgfältig abgetrocknete Hände und ggf. Unterarme auftragen.
- Die Creme gleichmäßig verteilen und dabei auf die besonders gefährdeten Hautbereiche, z.B. zwischen den Fingern/an den Nägeln, achten.
- Nach Kontakt mit Wasser oder nach starkem Schwitzen erneut anwenden.
In das Auge gelangtes Produkt gründlich mit Wasser ausspülen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!