Entwickelt nach speziellen Anforderungen der LKW-Werkstatt.
- Findet in allen Branchen Anwendung wie z.B. Auto, NFZ, Metall, Haustechnik, Bau, Betriebswerkstätten
- Schlagfester, ergonomischer Kunststoffgriff, ausgelegt zur Arbeit mit 2 Händen
- Durchgehende 4-kant Sonderstahlklinge 16 x 16 mm mit massivem Schlagkopf für höchste Beanspruchung
- Gehärtet und vergütet, nachschleifbar
- Für den LKW-Profi zum langjährigen harten Einsatz in der Fachwerkstatt
- Sattelkupplungsplatten auf Spiel prüfen
- Aushebeln der Wellendichtringe aus Radnabe
- Räder auf Fahrzeug montieren
- Kugelgelenke der Spur- und Lenkstangen prüfen
- Silentlager auf Spiel prüfen
- Radlagerspiel an Vorderachse prüfen
- Gummilager bei Fahrwerksteilen prüfen
- Kardanwellenspiel, Führerhauslager prüfen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!