Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hebelnietgerät HN2
Für Blindnieten von 3,0 mm bis 6,4 mm Durchmesser.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Durch geschlossene Bauweise aus hochwertigem Aluminiumdruckguß stabil und gegen Verschmutzung geschützt.
- Gelenkbolzen verdrehsicher gelagert und mit innenliegender Axialsicherung.
- Verschleißfest und leichtgängig.
- Zahnsegmentübersetzung mit günstiger Hebelarm-Anordnung. Reduziert Kraftaufwand und bewirkt Abrißdämpfung.
- Betätigungshebel durch mehrmaliges Nachfassen auch am Werkstück problemlos möglich. Dadurch besonders vorteilhaft bei überlangen Blindnieten.
Lieferumfang:
- Mundstücke:
16/32 (in Arbeitsposition)
16/29, 16/36, 16/40, 16/45 (in den Handgriffen)
- Nietdornauffangbehälter (in Arbeitsposition)
- Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!