Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hebelzylinderpumpe
Pumpe mit Heberwirkung und Rückschlagventil.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Pumpleistung ca. 12 l/min
- 2 Gewinde M 64 x 4 mm und R 2“
- Plastikansaugrohr mit 120 cm Tauchtiefe, einfach zu kürzen für geringere Tauchtiefen
- PVC-Auslaufschlauch 100 cm lang, kältebeständig bis -35°C
- Kunststoffauslaufkrümmer
- Einsetzbar für Heizöl
- Diesel
- Motoröl
- Maschinenöl
- Schneidöl
- Frostschutz (bis SAE 90)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!