Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hebelzylinderpumpe
Pumpe mit Heberwirkung und Rückschlagventil.
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
- Pumpleistung ca. 12 l/min
- 2 Gewinde M 64 x 4 mm und R 2“
- Plastikansaugrohr mit 120 cm Tauchtiefe, einfach zu kürzen für geringere Tauchtiefen
- PVC-Auslaufschlauch 100 cm lang, kältebeständig bis -35°C
- Kunststoffauslaufkrümmer
- Einsetzbar für Heizöl
- Diesel
- Motoröl
- Maschinenöl
- Schneidöl
- Frostschutz (bis SAE 90)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!