Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Heißluftgebläse HLG 2300-E POWER
Handliches, leichtes Gerät mit stufenloser Temperatur- und Luftmengenregulierung. Zusätzliche LCD-Anzeige mit Speicherfunktion
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit LCD-Anzeige, oft benutzte Einstellungen können abgespeichert werden
- Temperatureinstellung erfolgt in 5 °C Schritten und die Luftmengenregulierung erfolgt 5-stufig, dadurch wird eine einfache Temperatur- und Luftmengenregulierung ermöglicht
- Lange Motorlebensdauer bis zu 1000 h
- Robuste Keramikheizung mit geringer Stoßempfindlichkeit
- Dank der leichten und ergonomischen Bauform können auch längere Arbeiten ermüdungsarm durchgeführt werden
Löten und Verschweißen, Kunststoffschweißen, Umleimen, Entfernen von Farben, erwärmen und verformen von Kunststoff; Bitumen verschweißen; Ziehschweißen, Löcher mit Schweißzusatz schließen, Etiketten entfernen, Kederschweißung, Überlappschweißung, Kleber entfernen, Scheibentönung (reinigen, trocknen, Folien aufziehen), Schrumpfschläuche, Schrumpfgewebe, Folierung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!