Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Heißpressenleim WKL
Pulverförmiger, konfektionierter Harnstoffleim mit eingebautem Härter.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Niedrige Formaldehydabgabe
Sie halten die Emissionsklasse E1 nach EN 717 problemlos ein.
Weiche Leimfuge.
Ihre Fräswerkzeuge und Sägen bleiben länger präzis.
PE Säcke á 5 kg.
Nicht verwendeter WKL bleibt originalverpackt.
Eigenschaften
- Weiche Leimfuge (geringer Fräserverschleiß)
- Formaldehydarm
- Nur für den Innenbereich
- Für Wasserlack u. Wasserbeizen gut geeignet
Bei kritischen Holzarten (z.B.: Birke, Teak, Esche, Buche, Kiefer, Ahorn u.a.) kann es zu Benetzungsschwierigkeiten kommen (Furnier kann leicht abgezogen werden). In diesem Fall wird eine bis zu 30%ige Weißleimzugabe oder die Verwendung von WKL 40 empfohlen.
- Furnierverleimung
- Flächenverleimung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!