Heißpressenleim WKL

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Heißpressenleim WKL

Pulverförmiger, konfektionierter Harnstoffleim mit eingebautem Härter.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Niedrige Formaldehydabgabe


Sie halten die Emissionsklasse E1 nach EN 717 problemlos ein.

Weiche Leimfuge.


Ihre Fräswerkzeuge und Sägen bleiben länger präzis.

PE Säcke á 5 kg.


Nicht verwendeter WKL bleibt originalverpackt.

Eigenschaften


  • Weiche Leimfuge (geringer Fräserverschleiß)

  • Formaldehydarm

  • Nur für den Innenbereich

  • Für Wasserlack u. Wasserbeizen gut geeignet


Hinweis

Bei kritischen Holzarten (z.B.: Birke, Teak, Esche, Buche, Kiefer, Ahorn u.a.) kann es zu Benetzungsschwierigkeiten kommen (Furnier kann leicht abgezogen werden). In diesem Fall wird eine bis zu 30%ige Weißleimzugabe oder die Verwendung von WKL 40 empfohlen.