Heizlüfter

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Heizlüfter

Kompakter Heizlüfter mit stufenlos regelbarem Thermostat

  • Leistung: 2000 W
  • Gebläsetemperatur min./max.: 7 bis 88 °C
  • Breite: 20 cm
  • Höhe: 29 cm
  • Tiefe: 14,5 cm
  • Kabellänge: 1,2 m
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
Art.-Nr. Leistung Gebläsetemper... Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
9501008385
2000 W 7 bis 88 °C 20 cm 29 cm
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
  • 2 Heizstufen (1000 / 2000 Watt)

  • Kaltstufe (Ventilator)

  • Mit Kontrollleuchte

  • Sicherer Stand und stabiler Tragegriff

  • Hohe Sicherheit durch Überhitzungsschutz

  • Mit oszillierender Bewegung die abschaltbar ist