Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
High-End Power-LED-Taschenlampe WTZ5
Mit 420 Lumen, Drehfokus - Höchste Lichtqualität durch modernste Linsengeometrie
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 3 Lichtmodi – Power (420 Lumen), Mid Power (200 Lumen) und Low Power (40 Lumen)
- Höchste Lichtqualität durch modernste Linsengeometrie
- Fokussierbar (Drehfokus) – Flood- und Spot-Light
- Hohe Schutzart
- Hartvergoldete Kontakte für optimalen Schutz vor Korrosion
- Griffige Oberfläche
- Frontschalter
- Lieferumfang: WTZ5, Trageschlaufe, Halteclip und Gürteltasche
- Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
- Für NiMH-Akkus geeignet
- Für den Innen- und Außenbereich
- Geeignet zur örtlichen Sichtprüfung nach DIN EN 13018
Leuchte signalisiert durch 2 x Blinken, dass die Batterien gewechselt werden sollten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!