Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hochleistungsanker mit Senkkopfschraube W-HAZ-SK/S
Schwerlastanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, ideal für oberflächenbündige Befestigungen wie z. B. Geländer oder Handläufe. Stahl verzinkt
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schwerlastanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, ideal für oberflächenbündige Befestigungen wie z. B. Geländer oder Handläufe. Stahl verzinkt
- Hohe Traglasten
- Zeitsparende Durchsteckmontage
- Sofort belastbar - keine Wartezeiten
- Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl
- Elegante Optik durch Senkkopf-Version (z.B. bei Geländern)
- ETA-02/0031 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2
- Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 1363-1:1999-10 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-02/0031 enthalten)
Geländer
Handläufe
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
- ETA-02/0031 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2
- Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 1363-1:1999-10 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-02/0031 enthalten)
Einzelbefestigung mit Zulassung
Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton , Erdbeben C1 und C2 für Größen M8 - M12)
Z.B. Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Geländern, Maschinen etc.
Einzelbefestigung ohne Zulassung
Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein
W-HAZ/S darf nur unter den Bedinungen trockener Innenräume verwendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!