Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Höhensicherungsgerät HSG-18 Compact
Leichtes Höhensicherungsgerät mit Gurtband speziell für den Einsatz in Hubarbeitsbühnen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ausstattung mit Trilock-Alukarabinern
Zugelassenes Anwendergewicht von 135 kg
Integrierter Bandfalldämpfer zur Absorbierung der Fallenergie
- Der Falldämpfer gewährleistet eine Krafteinleitung in den Anschlagpunkt von unter 3 kN bei einem Anwendergewicht bis 100 kg
- Bei einem Anwendergewicht von 100 – 135 kg liegt die Krafteinleitung in den Anschlagpunkt bei 3 – 6 kN.
Leichte, kompakte Bauweise
Doppelkanten geprüft
Hubarbeitsbühne
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!