Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Holz-Nutfräser mit Bohrschneide
Präzisions-Fräswerkzeuge für Handoberfräsen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohe Stabilität und Rundlaufgenauigkeit, präzise Konturen sowie lange Lebensdauer, da der Fräser aus erstklassigem Stahl und verschleißfestem Hartmetall gefertigt ist.
- Die hochfesten Hartverlötungen der Hartmetallschneiden gewährleisten ein gefahrloses und einwandfreies Arbeiten.
- Durch die mitgelieferte wiederverwendbare Verpackung ist ein sicheres Aufbewahren der Fräser möglich.
- Mit HW-Schneiden
- Zweischneidig
- Für Rechtslauf
- Für Handvorschub
- Ausführung: ∅ 4-8 mm: HW-massiv und ∅ 10-20 mm: HW-bestückt
Nuten, Formatieren und Falzen in Weich- und Hartholz und Plattenmaterialien.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!