Ö-Norm Holzstehleiter mit Sprossenzieher
Ö-Norm Holzstehleiter mit Sprossenzieher - 1
Ö-Norm Holzstehleiter mit Sprossenzieher - 2
Ö-Norm Holzstehleiter mit Sprossenzieher - 3
Ö-Norm Holzstehleiter mit Sprossenzieher - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ö-Norm Holzstehleiter mit Sprossenzieher

Die universell einsetzbare Leiter für den täglichen und beruflichen Gebrauch.​

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
  • Holme und Sprossen aus handselektiertem Nadelholz

  • Standsprosse zusätzlich gesichert durch Sprossenzieher

  • Durch Sprossenzieher zusätzliche Sicherheit und Stabilität

  • Robuste, verzinkte Scharniere, Schrauben mit selbstsicherenden Muttern oder Hutmuttern

  • Spreizsicherung mit doppelter Gurtsicherung

  • Oberflächen imprägniert

  • Sprossenabstand 30 cm

  • Der Abstand der beiden obersten, nicht besteigbaren Sprossen beträgt 32 cm, wodurch bequemes Stehen ermöglicht wird

  • Tragkraft 150 kg

Passende Kunststoffschuhe erhältlich.

​Geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 bzw. ÖNORM Z 1501.