Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Holz-Stehleiter Ö-Norm
Geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 bzw. ÖNORM Z 1501.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die universell einsetzbare Leiter für den täglichen und beruflichen Gebrauch.
- Holme und Sprossen aus handselektiertem Nadelholz
- Standsprosse aus Hartholz
- Robuste, verzinkte Scharniere, Schrauben mit selbstsicherenden Muttern
- Spreizsicherung mit doppelter Gurtsicherung (auf Anfrage mit Kettensicherung)
- Oberfläche auf Leinölbasis imprägniert
- Sprossenabstand 30 cm
- Der Abstand der beiden obersten, nicht besteigbaren Sprossen beträgt 32 cm, wodurch bequemes Stehen ermöglicht wird
- Tragkraft 150 kg
- Geprüft und gefertigt nach EN 131 bzw. ÖNORM Z1501
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!