Holzbohrkrone HM 1 1/4 Zoll
Holzbohrkrone HM 1 1/4 Zoll - 1
Holzbohrkrone HM 1 1/4 Zoll - 2
Holzbohrkrone HM 1 1/4 Zoll - 3
Holzbohrkrone HM 1 1/4 Zoll - 4
Holzbohrkrone HM 1 1/4 Zoll - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holzbohrkrone HM 1 1/4 Zoll

Sehr vielseitig einsetzbare Holzbohrkrone mit Wechselzahn-Hartmetallschneiden und 1 1/4 Zoll Gewindeanschluss für den Trockeneinsatz auf Kernbohrmaschinen

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich
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
Robust und langlebig


Beidseitig gestützte Hartmetallzähne und vergrößerte Lötflächen garantieren einen sicheren Sitz und eine hochfeste Materialverbindung



Schneller Bohrfortschritt und sehr vielseitig einsetzbar


Auf sehr vielseitigen Einsatz abgestimmte, aggressive Wechselzahn-Hartmetallschneiden

Hinweis
  • Achtung: Nur drehend einsetzen

  • Ausschließlich für den Trockeneinsatz und für Materialien mit einer max. Restfeuchte von 20 %

  • Drehzahlen wie beim Kernbohren wählen

  • Ständergeführt bohren

  • Bohrkrone alle 10 cm bei ausgeschalteter Maschine aus dem Bohrloch herausholen, um die vorhandenen Späne zu entfernen

  • Mit Absaugfunktion und geeignetem Sauger arbeiten

  • Als zusätzliche Kühlung empfehlen wir Absauggeräte mit Blasfunktion