Holzfräser Sortiment 3-tlg.
Holzfräser Sortiment 3-tlg. - 1
Holzfräser Sortiment 3-tlg. - 2
Holzfräser Sortiment 3-tlg. - 3
Holzfräser Sortiment 3-tlg. - 4
Holzfräser Sortiment 3-tlg. - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holzfräser Sortiment 3-tlg.

Aus HW-bestückten Fräsern für die häufigsten Anwendungen in Weich- und Hartholz sowie Plattenmaterial
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
  • Das 3-teilige-Set umfasst einen Nutfräser, ein Abrundfräser und einen Bündigfräser

  • Die Grundausstattung mit 3 unterschiedlichen Fräsern eignet sich optimal für verschiedenste Fräsaufgaben in Holzwerkstoffe

  • Hochwertige Hartmetallschneiden sorgen für eine lange Lebensdauer

  • Präzision und hohe Schnittleistung bei der Bearbeitung von Holz

  • Mit einem Schaftdurchmesser von 8,0 mm können die Fräser auf vielen gängigen Oberfräsen eingesetzt werden