Neutralisiert Harz
Verkleben und Verschmieren mit Spänen oder Holzmehl wird vermieden.
Reinigende Wirkung
Reinigt Einstellräder, Handspindeln und Maßanschläge
Verhindert Korrosion
- Optimal einsetzbar auf blanken Maschinentischen
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Silikon- und Wachsfrei
Holzgleit darf nicht direkt auf die Werkstückoberfläche aufgetragen werden. Bei lackierten Teilen sind Vorversuche erforderlich.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Einsetzbar auf allen Holzbearbeitungsmaschinen als Gleitfilm und zur Neutralisierung von Harz.
Produkt mittels Pumpsprühflasche auf die zu behandelnde Fläche sprühen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!