1K-Holzkaltleim D4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Holzkaltleim D4

Verleimung aller Holzarten. Erfüllt Beanspruchungsgruppe D4 nach DIN EN 204 sowie die Anforderungen der DIN EN14257 (WATT91).

  • Farbe: Weiß
  • Chemische Basis: Polyvinylacetat-Dispersion
  • Gebinde: Eimer
  • Dichte / Bedingung: 1,1 g/cm³ / bei 20°C
  • Farbe nach Aushärtung: Transparent
  • pH-Wert: 3
  • Festkörperanteil min.: 50 %
  • Filmbildungstemperatur min. (Weißpunkt): 7 °C
  • Offene Zeit min./max. / Bedingung: 8-10 min / bei 20°C und 150 g/m²
  • Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.: 80 °C
  • Raum-, Material-, und Leimtemperatur min.: 18 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit min./max.: 60-70 %
  • Pressdruck min./max.: 0,1-0,8 N/mm²
  • Holzfeuchtigkeit min./max.: 8-10 %
  • Holzfeuchtigkeit Außenbereich min./max.: 11-15 %
  • Auftragsmenge bei Montageverklebung min./max.: 120-180 g/m²
  • Auftragsmenge bei Flächenverklebung min./max.: 100-160 g/m²

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhaltsgewicht Farbe Chemische Basis Gebinde Anzahl VE
Preis/VE
0892100222
12 kg Weiß Polyvinylacetat-Dispersion Eimer
1 St.
0892100224
28 kg Weiß Polyvinylacetat-Dispersion Eimer
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
Hohe Wärme- und Wasserbeständigkeit


  • Geprüfte D4-Qualität nach DIN EN 204

  • Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 14257 (WATT91).


Einfache Anwendung


Kein Anmischen mit Härter nötig. Keine Topfzeitbegrenzung einzuhalten.



Transparente Aushärtung


Keine sichtbaren Klebefugen. Abgebundene Leimfugen sind zähelastisch.

Hinweis

Bei der Verleimung von außen liegenden Fugen (z.B. Haustürverleimungen) kann es durch Wärmeeinfluss (z.B. durch direkte Sonnenbestrahlung) zu Spannungen im Holz sowie zum Erweichen der Leimfuge kommen. Für solche Anwendungen eignen sich nicht thermoplastische Klebstoffe, sowie z.B. der PUR-Leim im Dosiersystem, oder der PUR Pistolenleim. Die offene Zeit und die Abbindezeit sowie die Presszeit werden von den Arbeitsverhältnissen, z.B. der Umgebungs- wie Untergrundtemperatur, Material- und Luftfeuchte, der Saugfähigkeit der Werkstoffe, Auftragsmenge und Spannungen im Material beeinflusst. Die Viskosität von einkomponentigen D4-Leimen kann im Laufe der Lagerzeit zunehmen. Durch Aufrühren des Leimes, ohne Wasserzugabe, wird dieser wieder fließfähig. Die Viskosität ist somit durch reines Aufrühren einstellbar. Die Verleimparameter werden durch die Lagerung nicht beeinflusst. Das Leimgebinde ist stets fest geschlossen und frostfrei zu lagern.



Würth Weißleime sind nicht für den Einsatz im statischen Bereich geeignet. Hierzu müssen spezielle zugelassene Klebstoffe verwendet werden. Die Würth Leime dürfen nur für nicht tragende Anwendungen eingesetzt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.