Holzspiralbohrer HSS mit 1/4”-Bitaufnahme DIN 3126 Form C
Holzspiralbohrer HSS mit 1/4”-Bitaufnahme DIN 3126 Form C
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Holzspiralbohrer HSS mit 1/4”-Bitaufnahme DIN 3126 Form C - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Holzspiralbohrer HSS mit 1/4”-Bitaufnahme DIN 3126 Form C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Hochwertiger geschliffener Bohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (HSS) 100 Cr6. Erfüllt höchste Ansprüche an Präzision und Lebensdauer.



Speziell für den Einsatz in Handbohrmaschinen in Verbindung mit einem Bithalter



Äußerst geringe Fertigungstoleranzen mit genau definierter Oberflächen- und Profilgüte


Exakteres Bohrverhalten



Aus dem Vollen geschliffen


  • Exaktes Bohrverhalten

  • Nahezu 100%-ige Rundlaufgenauigkeit

  • Beim Erwärmen des Bohrers gibt es kein Lösen vom Sechskantschaft


Vorschneider in gezogener Ausführung (Vorschneiderhöhe 0,3 – 0,5 mm)


Niederziehen und Durchtrennen der Holzfasern, bevor das Loch gebohrt wird.



Extrem scharf geschliffene Schneiden


Schnelles und sauberes Bohren



Rückenfase


  • Verhindert das Abweichen des Durchmessers (verlauffreies Bohren)

  • Höhere Stabilität des Bohrers
Hinweis

Beim Einsatz in abrasiven Materialien, wie z.B. kunststoffbeschichteten Palettenwerkstoffen, muss mit einer kürzeren Standzeit (Lebensdauer) gerechnet werden.