Scheibendübel mit Zähnen einseitig Typ C2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibendübel mit Zähnen einseitig Typ C2

Einseitige Scheibendübel (Typ C2) werden in Metall-Holz- oder Holz-Holz-Verbindungen aus Nadelholz zur Aufnahme von Scherkräften in Kombination mit Bolzen oder Holzschrauben verwendet, wobei die tragend anzusetzenden Bolzen bzw. Schrauben zugleich die in der Bolzenachse wirkenden Klemm- und Zugkräfte aufnehmen
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
  • Gemäß DIN EN 912:2011-09

  • 2 Nagellöcher Ø 3,5 mm

  • Material: Stahl St 1203 bzw. DC 01 + C390 gemäß DIN EN 10139

  • Oberfläche: Sendzimir verzinkt

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2
Hinweis

Die Querdruckbeanspruchung in den Pressflächen sollte bei Vollholz nicht höher als 2,5 N/mm2 und bei Bettschichtholz nicht höher als 3 N/mm2 betragen.

CE Kennzeichnung gemäß DIN EN 912 beantragt.