WOOD CONNECTOR WC-BC
WOOD CONNECTOR WC-BC - 1 WOOD CONNECTOR WC-BC - 2 WOOD CONNECTOR WC-BC - 3 WOOD CONNECTOR WC-BC - 4 WOOD CONNECTOR WC-BC - 5 WOOD CONNECTOR WC-BC - 6 WOOD CONNECTOR WC-BC - 7 WOOD CONNECTOR WC-BC - 8 WOOD CONNECTOR WC-BC - 9 WOOD CONNECTOR WC-BC - 10 WOOD CONNECTOR WC-BC - 11 WOOD CONNECTOR WC-BC - 12 WOOD CONNECTOR WC-BC - 13 WOOD CONNECTOR WC-BC - 14
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/8Dp60JBGrX4

WOOD CONNECTOR WC-BC - 1
WOOD CONNECTOR WC-BC - 2
WOOD CONNECTOR WC-BC - 3
WOOD CONNECTOR WC-BC - 4
WOOD CONNECTOR WC-BC - 5
WOOD CONNECTOR WC-BC - 6
WOOD CONNECTOR WC-BC - 7
WOOD CONNECTOR WC-BC - 8
WOOD CONNECTOR WC-BC - 9
WOOD CONNECTOR WC-BC - 10
WOOD CONNECTOR WC-BC - 11
WOOD CONNECTOR WC-BC - 12
WOOD CONNECTOR WC-BC - 13
WOOD CONNECTOR WC-BC - 14

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WOOD CONNECTOR WC-BC

Konstruktiver Schwalbenschwanzverbinder aus Buchenfurnierschichtholz für die Montage von Wand-, Dach- und Deckenelementen mit schmaleren Holz- bzw. CLT-Querschnitten z.B. Wandverbindungen (< 120 mm) oder Decken- und Dachelemente (< 200 mm).
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
  • Kraftvolle passgenaue Verbindung der Elemente durch eine kegelförmige Ausbildung des Holzverbinders

  • Hohe Werksvorfertigung durch einfache CAD-Planung und maschinellen Abbund

  • Einfache und schnelle Fixierung der Verbinder mit einer ASSY 4 PII CSMP Schrauben des Durchmesser 8 mm mit den Längen 70, 90 oder 110 mm

  • 50% schnellere Montagezeit im Vergleich zu herkömmlichen Metallverbindern durch einfachste Vormontage, großes anfängliche Montagespiel beim Einfahren in die Frästaschen und dem Entfallen von Wandabstützungen

  • Keine falsche Montage vom Verbindungsmittel möglich

  • Keine Investitionskosten aufgrund der Verwendung von Standardfräsern

  • Ressourcenschonend aus Buchenfurnierschichtholz gefertigt

  • Feuchtebeständig durch hochwertige Verleimung und aufgebrachten Oberflächenschutz
Hinweis
  • CAD-Modelle stehen bei verschiedenen CAD Abbundsoftwareanbietern oder in der CAD Datenbank von Würth als Download zur Verfügung

  • Nicht verbaute Verbinder sollten zur Vermeidung einer Dimensionsveränderung durch Feuchtigkeitsaufnahme trocken gelagert werden
Anwendungsgebiet
Dachelement mit dem WOOD CONNECTOR WC-BC-50
Dachelement mit WOOD CONNECTOR WC-BC-50
Hilfssparrenanschlag bei einem mit WOOD CONNECTOR WC-BC-50 montierten Dachelement.
Dachelement mit Frästaschen für den Einsatz mit WOOD CONNECTOR WC-BC-50
Außenansicht von mit WOOD CONNECTOR WC-BC-50 montierten Dachelementen
Verbindung der mit WOOD CONNECTOR WC-BC-50 montierten Dachelemente mit Bolzen M16 und Einschlagmuttern